MK ILLUMINATION - Tree Light, 9LED, 376mm, 36V, 3000K, black housing, black cable, 9W, incl mounting bracket 2 pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-254
Ausführung - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122854709
Sonepar Artikelnummer
121313201
Hersteller Artikelnummer
MK029-254
Hersteller Typ
029-254
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-254
Ausführung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
9 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
9
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Gesamtlänge:
0.376 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.540 kg


