MK ILLUMINATION - Tree StringLite ,14 High Pow LED ww,20m sw Kabel,AC,17W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK008-500
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 94053100
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120545912
Hersteller Artikelnummer
MK008-500
Hersteller Typ
008-500
Hersteller Artikel Nr.:
MK008-500
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
3.900 kg
Tree StringLite 14 High Pow LED ww 20m sw Kabel AC 17W MK Illumination. LED-Dekokabel für Bäume.


