MK ILLUMINATION - Verbinder Set für 9mm SMD Rope Lite, 2 x PVC Schlauch, 2 x Splice Verbinder, 1 x glue,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK244-046
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122852965
Sonepar Artikelnummer
121313203
Hersteller Artikelnummer
MK244-046
Hersteller Typ
244-046
Hersteller Artikel Nr.:
MK244-046
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg
Die vielen Dekorationsmöglichkeiten mit Rope Lights werden mit Hilfe von speziellen Hilfsmitteln erreicht. Befestigungsschienen aus Alu und PVC sowie verschiedene Verlängerungen und QuickFix Adapter ermöglichen Ihnen, nahezu jede Form und Figur in jeder Größe mit Rope Lights perfekt in Szene zu setzen. Alle Produkte aus dem Accessories-Sortiment sind für jedes Lichtschlauchmodell kompatibel.