MLIGHT - Abdeckung MUSHROOM für FLEX-280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89-4003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029779057950
Sonepar Artikelnummer
121240889
Hersteller Artikelnummer
89-4003
Hersteller Typ
89-4003
Hersteller Artikel Nr.:
89-4003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Durchmesser:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.005 kg


