Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MLIGHT - Baufassung mit LED AGL 12W, 230V, 4000K, 1050lm, 270°

kopierenkopieren
MLIGHT - Baufassung mit LED AGL 12W, 230V, 4000K, 1050lm, 270°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-9262

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 230 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029779055574

Sonepar Artikelnummer

121093581

Hersteller Artikelnummer

01-9262

Hersteller Typ

01-9262

Hersteller Artikel Nr.:

01-9262

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

ohne

Nennspannung:

230 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

12 W

Max. Systemleistung:

12 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Farbe des Gestells:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Kunststoff

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Lichtfarbe:

weiß

Polzahl:

2

Länge des Anschlusskabels:

0.01 m

Breite:

65 mm

Höhe:

118 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.082 kg

Baustellenfassung mit LED-Glühbirne 12W, inkl. 2-poliger Anschlussklemme und Zugentlastung, Leuchtmittel nicht wechselbar, Leistung: 12W, Nennspannung:230V, 1050 Lumen, Abstrahlwinkel: 270 Grad, Ra<80, Abmessungen: 118x65mm