Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MLIGHT - Dekorring eisen-geb. 219mm für Clip on 18W

kopierenkopieren
MLIGHT - Dekorring eisen-geb. 219mm für Clip on 18W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89-2022

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029779046725

Sonepar Artikelnummer

121093652

Hersteller Artikelnummer

89-2022

Hersteller Typ

89-2022

Hersteller Artikel Nr.:

89-2022

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

15 mm

Durchmesser:

219 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269094

Gewicht:

0.118 kg

Dekorring für Clip-On Magnet Einbaudownlight 18W, magnetische Befestigung am Downlight, Farbe: chrom-gebürstet, Abmessung: Ø 219 x 15mm, Lieferung ohne Leuchte