Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MLIGHT - Ersatzwanne für LED Deckenleuchte 410mm 0

kopierenkopieren
MLIGHT - Ersatzwanne für LED Deckenleuchte 410mm 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81-3044E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029779046138

Sonepar Artikelnummer

121093646

Hersteller Artikelnummer

81-3044E

Hersteller Typ

OGL-LED ABDECKUNG ZU 32W

Hersteller Artikel Nr.:

81-3044E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

1.200 kg

Ersatzabdeckung zu M-Light Wand/Deckenleuchten 32 Watt mit Durchmesser 410mm