Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MLIGHT - Hallenstrahler Highbay PRO 200W

kopierenkopieren
MLIGHT - Hallenstrahler Highbay PRO 200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81-3273

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029779050425

Sonepar Artikelnummer

121093556

Hersteller Artikelnummer

81-3273

Hersteller Typ

81-3273

Hersteller Artikel Nr.:

81-3273

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

200 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

29000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

600 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

sonstige

Reflektorfarbe:

sonstige

Werkstoff des Reflektors:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schutzart (NEMA):

2

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

200 W

Leuchtenlichtausbeute:

145 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

15 %

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Leistungsfaktor:

80

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

185 mm

Außendurchmesser:

405 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

1

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

4.906 kg

Highbay Pro 200W, Hocheffiziente Hallenleuchte mit 145 lm/ Watt, hervorragendes Wärmemanagement durch große Kühlkörper, Robustes Gehäuse aus schlagfestem Alu-Druckguss, direkter Ersatz für Hallenleuchten mit Metalldampflampen sowie Hochdruck-Quecksilberlampen, stabile Öse zum Abhängen der Leuchte, Deckenbefestigung mit separat erhältlichem Bügel 89-1032 möglich, Leuchte mit integriertem LED-Treiber, Leistung:200 Watt, Nennspannung: 230V AC, Lichtstärke: 29000 lm, Lichtfarbe: 4000 ºK., Farbwiedergabeindex: Ra (CRI) >80, Abstrahlwinkel: 120º, Schlagfestigkeit: IK10, Mittlere Lebensdauer: 50.000h, Schutzart: IP65, Abmessungen: Ø 405 x 185 mm, Farbe: schwarz, Gewicht: 4,67 kg, Garantie: 5 Jahre