MLIGHT - LED-AGL 9W Glühlampenform nicht dimmbar 9W, 230V, E27, 240°, 2700K warm-weiß, 20.000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01-9227
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 9 W
Lichtstrom - 806 lm
Lampenlichtausbeute - 94 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4029779042536
Sonepar Artikelnummer
121093550
Hersteller Artikelnummer
01-9227
Hersteller Typ
01-9227
Hersteller Artikel Nr.:
01-9227
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
76 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
240 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
62 mm
Länge:
116 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
10000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.042 kg


