MLIGHT - LED-AGLD 11W Glühlampenform dimmbar 11W, 230V, E27, 2700K warm-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01-9202
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 11 W
Lichtstrom - 1055 lm
Lampenlichtausbeute - 98 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4029779042680
Sonepar Artikelnummer
121093542
Hersteller Artikelnummer
01-9202
Hersteller Typ
01-9202
Hersteller Artikel Nr.:
01-9202
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
53 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
240 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
110 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
10000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11.5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.082 kg


