Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MLIGHT - LED Austauschmodul CAMBIO mit Magnet 230V, 30W, 3000K, 3250lm

kopierenkopieren
MLIGHT - LED Austauschmodul CAMBIO mit Magnet 230V, 30W, 3000K, 3250lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81-3508

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lichtstrom - 3250 lm

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4029779054805

Sonepar Artikelnummer

121093576

Hersteller Artikelnummer

81-3508

Hersteller Typ

81-3508

Hersteller Artikel Nr.:

81-3508

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

30 W

Lichtstrom:

3250 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenform:

flachrund

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

280 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

238 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

30 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.061 kg

LED-Austauschmodul für Wand- und Deckenleuchten mit Glüh- oder Energiesparlampen, Problemlöser, wenn die bestehende Leuchte auf LED umgerüstet werden soll, Besfestigung durch Magnete oder Schrauben, Breiter Abstrahlwinkel für schattenfreie Ausleuchtung, Direktanschluss 230 V, Modul mit integriertem LED-Treiber, nicht dimmbar, Leistung: 30 Watt, Lichtstrom: 3250 lm, Abstrahlwinkel: 120 Grad, Lichtfarbe: warmweiss 3000K, Abmessungen: Ø 238 mm x 38mm, Farbwiedergabeindex: Ra>80, Spannung: 230V, mittlere Lebensdauer: ca. 30000 h., Schutzart: IP20, schutzisoliert, Lieferumfang: LED-Modul mit integriertem Treiber, Magnete sowie Magnete mit Abstandhalter