Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MLIGHT - LED Deckenleuchte 280mm, round mit Akku 3H 16W, 240mA, 4000K, IP44, 1360lm

kopierenkopieren
MLIGHT - LED Deckenleuchte 280mm, round mit Akku 3H 16W, 240mA, 4000K, IP44, 1360lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81-3540

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029779048811

Sonepar Artikelnummer

121093610

Hersteller Artikelnummer

81-3540

Hersteller Typ

81-3540

Hersteller Artikel Nr.:

81-3540

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

4000 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Ja

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

37 V

Nennstrom:

240 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1360 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

200 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Außendurchmesser:

280 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.654 kg

LED-Leuchte mit integriertem LED-Treiber und 3h Notstrom-Akku, 16 Watt LED-Ring für helle und gleichmäßige Ausleuchtung, weisses Metallunterteil und opale Acrylabdeckung mit Bajonettverschluss, Leuchte geeignet für Feuchträume und den gschützten Außenbereich, Leistung: 16 Watt, Lichtstrom: 1360 lm, Lichtstrom Notlichtbetrieb: 360 lm, Kapazität Akku: 2600mAh, Leuchtdauer Notlichtbetrieb: 3 Stunden, Lichtfarbe: 4000 K, hellweiss, Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden, Farbwiedergabeindex Ra>80, Abmessungen: Ø 280mm H: 95mm, Schutzart: IP44, 3 Jahre Garantie