Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MLIGHT - LED Flat-Modul 5W DIM 230V, 5W, 4000K, 400lm, 130°, dimmbar

kopierenkopieren
MLIGHT - LED Flat-Modul 5W DIM 230V, 5W, 4000K, 400lm, 130°, dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81-3259

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Lampenlichtausbeute - 70 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4029779046565

Sonepar Artikelnummer

121093549

Hersteller Artikelnummer

81-3259

Hersteller Typ

81-3259

Hersteller Artikel Nr.:

81-3259

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

350 lm

Lampenlichtausbeute:

70 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

29 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

350 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

130 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

LED-Einbaumodul für Einbaustrahler 50mm (GU10, MR16), Problemlöser bei geringer Einbautiefe, nur 20mm tief, für alle Einbaustrahler 50mm (GU10, MR16), die Alternative zu GU10, Keramikkörper für optimale Wärmeableitung, dimmbar (Phasenanschnitt), direkter Anschluß an 230V AC, Leistung: 5,0 Watt, Lichtstrom: 400 Lumen, Abstrahlwinkel: 120 Grad, Lichtfarbe: hellweiss, 4000K, Farbwiedergabeindex: Ra>80, Spannung: 230V, Abmessungen: Ø 50 x 20mm, mittlere Lebensdauer: ca. 40.000 Stunden, Schutzart: IP20, schutzisoliert