MLIGHT - LED-GU10/WW 5,5W Reflektorform dimmbar 5,5W, 230V, GU10, 400lm, 3000K warm-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01-8960
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 50 W
Lichtstrom - 400 lm
Lampenlichtausbeute - 72 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029779044547
Sonepar Artikelnummer
121093561
Hersteller Artikelnummer
01-8960
Hersteller Typ
01-8960
Hersteller Artikel Nr.:
01-8960
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
400 lm
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
6 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
325 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
10000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5.5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.062 kg


