MLIGHT - LED Modul FLAT II, 5W DIM 230V, 5W, 3000K, 350lm, 38°, dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81-3280
Nennspannung - 230 V
Lampenleistung - 5 W
Lichtstrom - 350 lm
Lampenlichtausbeute - 80 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4029779051507
Sonepar Artikelnummer
121093559
Hersteller Artikelnummer
81-3280
Hersteller Typ
81-3280
Hersteller Artikel Nr.:
81-3280
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
5 W
Lichtstrom:
350 lm
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
3000 K
Leistungsfaktor:
0.75
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
10000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.035 kg


