Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MLIGHT - LED-R80 10W Reflektorform nicht dimmbar

kopierenkopieren
MLIGHT - LED-R80 10W Reflektorform nicht dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01-9200

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 810 lm

  • Lampenlichtausbeute - 81 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4029779031738

Sonepar Artikelnummer

121093633

Hersteller Artikelnummer

01-9200

Hersteller Typ

01-9200

Hersteller Artikel Nr.:

01-9200

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

810 lm

Lampenlichtausbeute:

81 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2900 K

Nennstrom:

70 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

810 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

80 mm

Länge:

114 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.094 kg

LED-RL10W-E27 LED-Reflektorleuchte warmweiss, Leistung: 10 Watt (entspricht ca. 60 Watt Reflektorlampe), Lichtstrom: 810 Lumen, Fassung E27, Lichtfarbe: warmweiss, 2900 K, geringer Energieverbrauch, Lebensdauer: ca. 30000 Stunden, Spannung: 230V, nicht dimmbar, stoss- und vibrationsfest