MLIGHT - LED Wand/Deckenleuchte VarioMushroom-280 mit HF Sensor, 9/18W, 1200-2340lm, IP64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81-3383
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.395 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4029779058667
Sonepar Artikelnummer
121396607
Hersteller Artikelnummer
81-3383
Hersteller Typ
81-3383
Hersteller Artikel Nr.:
81-3383
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.395 kg
Universell einsetzbare Decken-, Wandanbauleuchte zur Verwendung in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen, Nebenbereichen, Komplette Leuchte: Ja, Komponente für Leuchten: Nein, Lichtfarbe einstellbar: Ja, Lichtfarbe: Warmweiß/Neutralweiß/Kaltweiß, Farbtemperatur einstellbar: Ja, Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700, Farbwiedergabeindex Ra: >80, Farbindex R9 bei 4000K: 46, Lebensdauer bei ta 25°C in h: 90.000, L/B-Wert: 80/50, Lichtstrom in Lumen: 1200 - 2250, Abstrahlwinkel in Grad: 120, Abstrahlverhalten: Rotationssymmetrisch, Nennspannung in Volt: 230, Spannungsbereich in Volt: 198-264: Frequenzbereich in Hertz: 50/60: Gleichspannungsfähig: Nein, Notstromfähig: Nein, Dimmbar: Nein, Durchgangsverdrahtung: Nein, Durchgangsverdrahtungsfähig: Ja, Sensor: Ja, Sensorart: HF, Sendefrequenz in GHz: 5,8, Sendeleistung in mW: 0,5 max., Reichweite in Meter: 4-6, Leistungsaufnahme in Watt: 9/18, Primärstrom in mA: 55/102, Sekundärstrom in mA: 105/200, Schutzklasse: I, Schutzart IP: 64, BAP-tauglich: Nein, UGR: 23, Garantie in Jahren: 3, Förderfähigkeit nach BEG: Ja, Umgebungstemperatur (ta) Betrieb in Grad Celsius: -20 - +40, Energieeffizienz der Lichtquelle: C, Kennung der Lichtquelle: L81-3373, Lichtquelle kann zu Prüfzwecken zerstörungsfrei entnommen werden


