MLIGHT - LED Worklight CARRY 20W, 1800lm, 6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81-5300
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 20 W
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029779050432
Sonepar Artikelnummer
121093577
Hersteller Artikelnummer
81-5300
Hersteller Typ
81-5300
Hersteller Artikel Nr.:
81-5300
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
20 W
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6000 K
Integrierte Ladevorrichtung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
Nein
Nennspannung:
18 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Lampenleistung Nebenleuchtmittel:
20 W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzart (NEMA):
2
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
180 mm
Länge:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.766 kg


