Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MLIGHT - T5 Verbindungskabel 60cm für T5 LED An- und Unterbauleuchten

kopierenkopieren
MLIGHT - T5 Verbindungskabel 60cm für T5 LED An- und Unterbauleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83-1006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4029779051125

Sonepar Artikelnummer

121093647

Hersteller Artikelnummer

83-1006

Hersteller Typ

83-1006

Hersteller Artikel Nr.:

83-1006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Verbindungsleitung für Trace Unterbauleuchten, 60cm Länge