MLIGHT - Verbindungsstück für LED Linienleuchte CONFERENCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89-1021
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029779048194
Sonepar Artikelnummer
121093644
Hersteller Artikelnummer
89-1021
Hersteller Typ
89-1021
Hersteller Artikel Nr.:
89-1021
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.004 kg


