MLIGHT - Zierring für Downlight Grace 7W chrom-matt/ gebürstet (Ø 95mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89-2010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029779046220
Sonepar Artikelnummer
121093637
Hersteller Artikelnummer
89-2010
Hersteller Typ
89-2010
Hersteller Artikel Nr.:
89-2010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
0.016 kg


