MOBILE BEAT - Bluetooth Lautsprecher 4W 4Ohm Akku b.12h IPX7 LED-Licht bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221027
Farbe - blau
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489027207
Sonepar Artikelnummer
121201801
Hersteller Artikelnummer
221027
Hersteller Typ
PBS 1200 BLAU
Hersteller Artikel Nr.:
221027
Farbe:
blau
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Bassreflexsystem:
Nein
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IPX7
Durchmesser:
52 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.240 kg


