MOBILE BEAT - Bluetooth Lautsprecher 6W 4Ohm Akku b.12h IPX7 LED-Licht rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221028
Farbe - sonstige
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489028983
Sonepar Artikelnummer
121201802
Hersteller Artikelnummer
221028
Hersteller Typ
PBS 1200 ROSE
Hersteller Artikel Nr.:
221028
Farbe:
sonstige
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Bassreflexsystem:
Nein
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IPX7
Durchmesser:
52 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
0.240 kg


