MOBILE BEAT - Party-Soundbox 300W BT5.0 MP3 USB AUX-In 2xMikro LED Licht sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225010
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Ja
Tragbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004489250100
Sonepar Artikelnummer
121087574
Hersteller Artikelnummer
225010
Hersteller Typ
SB-TWS 100 BT
Hersteller Artikel Nr.:
225010
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Ja
Tragbar:
Ja
Musikbelastbarkeit:
300 W
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
253 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
3.280 kg


