MOBILE BEAT - Soundbar 20W Bluet-V4.2 FM USB SD-Cardr. MP3 Li-Ionen sw-si
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204001
Internet-Radio - Nein
Bluetooth - Ja
Mit Verstärker - Nein
Mit AV-Receiver - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489049919
Sonepar Artikelnummer
120662185
Hersteller Artikelnummer
204001
Hersteller Typ
CSS 1809 BT
Hersteller Artikel Nr.:
204001
Internet-Radio:
Nein
Bluetooth:
Ja
Mit Verstärker:
Nein
Mit AV-Receiver:
Nein
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Nein
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Schallplattenspieler:
Nein
Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:
10 W
DAB+:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Nein
RDS:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
450 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.830 kg


