MOBILE BEAT - Soundbox BT5.0 MP3 USB AuxIn Akku/Netz LED-Licht FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225011
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489225016
Sonepar Artikelnummer
121201805
Hersteller Artikelnummer
225011
Hersteller Typ
SB-TWS 200 BT
Hersteller Artikel Nr.:
225011
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
269 mm
Höhe:
626 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
6.264 kg


