Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - 15° 4K Nacht-Sensormodul TELE

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - 15° 4K Nacht-Sensormodul TELE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M7SA-8N280

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 28 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438034890

Sonepar Artikelnummer

121065203

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-M7SA-8N280

Hersteller Typ

Mx-O-M7SA-8N280

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-M7SA-8N280

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

28 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.140 kg

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiss