Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - 232-IO-Box Kabel für D/S/V1x 5 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - 232-IO-Box Kabel für D/S/V1x 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-CBL-MU-STR-5

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 5 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438016445

Sonepar Artikelnummer

120420828

Hersteller Artikelnummer

MX-CBL-MU-STR-5

Hersteller Typ

MX-CBL-MU-STR-5

Hersteller Artikel Nr.:

MX-CBL-MU-STR-5

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

5 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.184 kg

MiniUSB gerade > MiniUSB gerade - Länge 5 m/16,4 ft - Für D1x, S1x, V1x - Zum Anschluss der MX-232-IO-Box