Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - 232-IO-Box Kabel für M/Q/T2x 2 m

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - 232-IO-Box Kabel für M/Q/T2x 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-CBL-MU-EN-STR-2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438016650

Sonepar Artikelnummer

120420824

Hersteller Artikelnummer

MX-CBL-MU-EN-STR-2

Hersteller Typ

MX-CBL-MU-EN-STR-2

Hersteller Artikel Nr.:

MX-CBL-MU-EN-STR-2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

2 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.094 kg

MiniUSB gewinkelt > MiniUSB gerade - Länge 2 m/6,6 ft - Für M1x, M2x, Q2x, T2x - Zum Anschluss der MX-232-IO-Box