Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - 30° 4K Nacht-Sensormodul TELE

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - 30° 4K Nacht-Sensormodul TELE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M7SA-8N150

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438035972

Sonepar Artikelnummer

121065202

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-M7SA-8N150

Hersteller Typ

Mx-O-M7SA-8N150

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-M7SA-8N150

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.140 kg

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiss