MOBOTIX - 3er Unterputzgehäuse (USA-Variante)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-OPT-Box-3-EXT-IN-US
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 0.362 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438034487
Sonepar Artikelnummer
121065282
Hersteller Artikelnummer
Mx-OPT-Box-3-EXT-IN-US
Hersteller Typ
Mx-OPT-Box-3-EXT-IN-US
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-OPT-Box-3-EXT-IN-US
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.362 kg
Passend für: 3 Module, Aussenbereich - Das blaue Gehäuse wird fest mit dem Untergrund bzw. Mauerwerk verbunden. Es kann auch zur einfachen Montage in Hohlräumen genutzt werden: Öffnung bohren, Gehäuse einsetzen und festschrauben – die automatisch herausschwenkenden Halteflügel fixieren das Gehäuse sicher, während die Kunststoffstege am Gehäuserand das Durchrutschen in den Hohlraum verhindern. - Benötigte Einbauöffnung: 117 x 318 mm (Breite x Höhe) - Zulässige Wanddicke bei Hohlraummontage: 7 bis 27 mm