Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - 45° 4K Nacht-Sensormodul STANDARD schwarz

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - 45° 4K Nacht-Sensormodul STANDARD schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M7SA-8N100-b

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90021900

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438041478

Sonepar Artikelnummer

121065183

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-M7SA-8N100-b

Hersteller Typ

Mx-O-M7SA-8N100-b

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-M7SA-8N100-b

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.140 kg

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz