Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - 95° 4K Nacht-Sensormodul WIDE schwarz

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - 95° 4K Nacht-Sensormodul WIDE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-M7SA-8N050-b

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90021900

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438041454

Sonepar Artikelnummer

121065181

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-M7SA-8N050-b

Hersteller Typ

Mx-O-M7SA-8N050-b

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-M7SA-8N050-b

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.140 kg

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz