Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Aufputzgehäuse 1-fach silber

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Aufputzgehäuse 1-fach silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438015240

Sonepar Artikelnummer

120420896

Hersteller Artikelnummer

MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV

Hersteller Typ

MX-OPT-BOX-1-EXT-ON-SV

Hersteller Artikel Nr.:

MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90079100

Gewicht:

0.286 kg

Passend für: 1 Modul, Außenbereich - Metallverstärktes Gehäuse: 126 x 138 x 31 mm (B x H x T) - Farbe: Silber