Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Aufputzgehäuse 3-fach weiß

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Aufputzgehäuse 3-fach weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438015103

Sonepar Artikelnummer

120420913

Hersteller Artikelnummer

MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW

Hersteller Typ

MX-OPT-BOX-3-EXT-ON-PW

Hersteller Artikel Nr.:

MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90079100

Gewicht:

0.574 kg

Passend für: 3 Module, Außenbereich - Metallverstärktes Gehäuse: 126 x 327 x 31 mm (B x H x T) - Farbe: Weiß