MOBOTIX - BellRFID-Grundmodul für T26, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-A-BELLC
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299030
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438034067
Sonepar Artikelnummer
120555065
Hersteller Artikelnummer
Mx-A-BELLC
Hersteller Typ
MX-A-BELLC
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-A-BELLC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.350 kg
BellRFID-Zutrittsmodul für MOBOTIX T26 IP-Video-Türstationen • Nutzung mit beliebigem BellRFID Klingeltasten-Set (separat bestellbar) • Inkl. Einer Admin- und fünf User RFID-Karten • Klingeln und Bedienung der Mailbox • Integrierte RFID-Technik für schlüssellosen Zutritt • Stromversorgung über die Türkamera via MxBus • Bis 60 Std. Akku-Notstromversorgung durch MXDoorMaster (Zubehör) • Schutzart IP65, -30 bis 50 °C