Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - BellRFID Klingeltasten-Set F3

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - BellRFID Klingeltasten-Set F3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-Bell1-Button-F3

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438017527

Sonepar Artikelnummer

120420873

Hersteller Artikelnummer

MX-Bell1-Button-F3

Hersteller Typ

MX-BELL1-BUTTON-F3

Hersteller Artikel Nr.:

MX-Bell1-Button-F3

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299030

Gewicht:

0.094 kg

1 mittelgroße und 2 kleine Klingeltasten mit blauer Funktionstaste - Nutzung mit beliebigem BellRFID-Grundmodul (separat bestellbar) - Passend für alle Farbvarianten - Schutzart IP65, -30 bis 50 °C - Kostenfreier Beschriftungsservice: www.mobotix.com > Support - Lieferung mit UV-beständigem Spezialpapier-Einleger