MOBOTIX - BellRFID Klingeltasten-Set F4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-Bell1-Button-F4
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85299030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438017183
Sonepar Artikelnummer
120420874
Hersteller Artikelnummer
MX-Bell1-Button-F4
Hersteller Typ
MX-BELL1-BUTTON-F4
Hersteller Artikel Nr.:
MX-Bell1-Button-F4
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299030
Gewicht:
0.094 kg
4 kleine Klingeltasten mit blauer Funktionstaste - Nutzung mit beliebigem BellRFID-Grundmodul (separat bestellbar) - Passend für alle Farbvarianten - Schutzart IP65, -30 bis 50 °C - Kostenfreier Beschriftungsservice: www.mobotix.com > Support - Lieferung mit UV-beständigem Spezialpapier-Einleger