Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - BlockFlexMount 6MP, für CS-Mount-Objektiv (Nacht)

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - BlockFlexMount 6MP, für CS-Mount-Objektiv (Nacht)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-SMA-B-6NCS

  • Brennweite - variabel

  • Motorzoom - Nein

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438029773

Sonepar Artikelnummer

120545716

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-SMA-B-6NCS

Hersteller Typ

MX-O-SMA-B-6NCS

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-SMA-B-6NCS

Brennweite:

variabel

Motorzoom:

Nein

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.102 kg

Passend für: S16, S15 • Für Standardobjektive mit CS-Mount (z. B. MX-B045-100-CS), Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Mikrofon und Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (separat bestellbar)