Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - BlockFlexMount 6MP, inkl. Hemispheric B016 (Nacht)

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - BlockFlexMount 6MP, inkl. Hemispheric B016 (Nacht)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-O-SMA-B-6N016

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 1.6 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438029872

Sonepar Artikelnummer

120545708

Hersteller Artikelnummer

Mx-O-SMA-B-6N016

Hersteller Typ

MX-O-SMA-B-6N016

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-O-SMA-B-6N016

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

1.6 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.155 kg

Passend für: S16, S15 • HD-Premium-Objektiv B016 (f/2.0, horiz. Bildwinkel 180°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048) • Betriebsbedingungen: IP30, 0 bis 50 °C • Integriertes Mikrofon und Status-LEDs • Kameraanschluss via MOBOTIX Sensorkabel (separat bestellbar)