MOBOTIX - c26B Komplettkamera 6MP, B016, Nacht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-c26B-6N016
Brennweitengröße - 1.6 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 6
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438030526
Sonepar Artikelnummer
120545586
Hersteller Artikelnummer
Mx-c26B-6N016
Hersteller Typ
MX-C26B-6N016
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-c26B-6N016
Brennweitengröße:
1.6 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
6
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
schwarz/weiß
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP):
IP20
Horizontaler Blickwinkel:
180 °
Vertikaler Blickwinkel:
180 °
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
48 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.433 kg


