Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - CSVario-Objektiv für Kameras mit CS-Mount

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - CSVario-Objektiv für Kameras mit CS-Mount

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-B045-100-CS

  • Brennweite - variabel

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 4.5 .. 10 mm

  • Steuerung der Blende - manuell

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438026604

Sonepar Artikelnummer

120545753

Hersteller Artikelnummer

MX-B045-100-CS

Hersteller Typ

MX-B045-100-CS

Hersteller Artikel Nr.:

MX-B045-100-CS

Brennweite:

variabel

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

4.5 .. 10 mm

Steuerung der Blende:

manuell

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.066 kg

CS-Varioobjektiv B045-100-CS • HD-Premiumqualität • Variable Brennweite: 4,5-10 mm • Variable Blende: f/1.6-2.3 • Variabler Öffnungswinkel (horizontal x vertikal): 39°-89° x 29°-65