Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - D16B Komplettkamera 2x 6MP, Panorama 180° (Nacht)

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - D16B Komplettkamera 2x 6MP, Panorama 180° (Nacht)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Mx-D16B-P-6N6N041

  • Ausführung - Panorama

  • Brennweitengröße - 4.1 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438030663

Sonepar Artikelnummer

120545533

Hersteller Artikelnummer

Mx-D16B-P-6N6N041

Hersteller Typ

MX-D16B-P-6N6N041

Hersteller Artikel Nr.:

Mx-D16B-P-6N6N041

Ausführung:

Panorama

Brennweitengröße:

4.1 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

12

Mit Objektiv:

Ja

Protokoll:

TCP/IP

Eigenschaft Bildsystem:

schwarz/weiß

Mit Infrarot-Lampe:

Nein

Mit Videobewegungsmelder:

Ja

Speicherkapazität:

4 GB

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

90 °

Vertikaler Blickwinkel:

67 °

Leistungsaufnahme:

8 W

Versorgungsspannung:

48 V

Farbe:

weiß

Durchmesser:

205 mm

Höhe:

125 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

1.642 kg

IP-Kamera mit PAN-Sensorbrücke • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • 2 Moonlight-Sensoren Nacht, 6MP (3072 x 2048) • HD-Premium-Objektive: 2x B041 Superweitwinkel (horiz. Bildwinkel 180°) • Max. Bildgröße: 2x 6MP (6144 x 2048 Pixel) • IP54 ohne Zubehör, IP65/IK10 mit Outdoor-Wandhalter, IP66/IK10+ mit Vandalismus-Set, je -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Lautsprecher, Mikrofon, PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via Interface-Box (MOBOTIX Zubehör)