MOBOTIX - Deckeneinbau-Set für Q2x/D2x/ExtIO matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-IC-ESMA
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 0.724 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438011433
Sonepar Artikelnummer
120420794
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-IC-ESMA
Hersteller Typ
MX-OPT-IC-ESMA
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-IC-ESMA
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.724 kg
Passend für: Q2x, D2x, ExtIO - Dekoring aus mattem Edelstahl - Einbau-Set inklusive Montagezubehör - Optimaler Schutz der Kamera - Unauffällig, da von der Kamera nur noch das Nötigste sichtbar bleibt - Einfacher Einbau von der Vorderseite - Einbaumaß (Durchmesser): 150 mm