MOBOTIX - Deckeneinbau-Set für Q2x/D2x/ExtIO poliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-OPT-IC-ESPO
Farbe - Silber
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Gewicht - 0.724 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438011426
Sonepar Artikelnummer
120420795
Hersteller Artikelnummer
MX-OPT-IC-ESPO
Hersteller Typ
MX-OPT-IC-ESPO
Hersteller Artikel Nr.:
MX-OPT-IC-ESPO
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.724 kg
Passend für: Q2x, D2x, ExtIO - Dekoring aus poliertem Edelstahl - Einbau-Set inklusive Montagezubehör - Optimaler Schutz der Kamera - Unauffällig, da von der Kamera nur noch das Nötigste sichtbar bleibt - Einfacher Einbau von der Vorderseite - Einbaumaß (Durchmesser): 150 mm