Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Deckenhalter für M16/M26

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Deckenhalter für M16/M26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-DH-M24-SecureFlex

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90079100

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438015653

Sonepar Artikelnummer

121065244

Hersteller Artikelnummer

MX-DH-M24-SecureFlex

Hersteller Typ

MX-DH-M24-SecureFlex

Hersteller Artikel Nr.:

MX-DH-M24-SecureFlex

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90079100

Gewicht:

0.160 kg

Passend für: M16, M26, M15, M25, M24 - Montage-Set zum Umbau des VarioFlex Wandhalters zum Deckenhalter - Inkl. Halter, Verbindungsschraube M6x30, Unterlegscheibe, Mutter M6 und Gummidichtung - Schwenkbereich (mechanisch): 360° horizontal, -90° bis +20° vertikal - Abgehängte Deckenmontage mit zusätzlichem MxTubeMount (MX-MT-TUBE)