Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - Distanz-Teleobjektiv B237, Brennweite: 23,7 mm

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - Distanz-Teleobjektiv B237, Brennweite: 23,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-B237

  • Brennweite - fest

  • Motorzoom - Nein

  • Brennweitengröße - 23.7 mm

  • Objektiv-Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438026581

Sonepar Artikelnummer

120545751

Hersteller Artikelnummer

MX-B237

Hersteller Typ

MX-B237

Hersteller Artikel Nr.:

MX-B237

Brennweite:

fest

Motorzoom:

Nein

Brennweitengröße:

23.7 mm

Objektiv-Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.034 kg

Distanz-Teleobjektiv B237 • HD-Premiumqualität • Brennweite: 23,7 mm • Blende: f/1.8 • Öffnungswinkel (horizontal x vertikal, an Kamera mit 6MP Sensor): 15° x 11° (bis 5MP Auflösung) und 17° x 11,5° (Auflösung 6MP)