Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOBOTIX - DualMount S1x weiß

MOBOTIX
kopierenkopieren
MOBOTIX - DualMount S1x weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX-FLEX-OPT-DM-PW

  • Mit Heizung - Nein

  • Farbe - weiß

  • Verdeckte Kabelführung - Ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047438017626

Sonepar Artikelnummer

120420797

Hersteller Artikelnummer

MX-FLEX-OPT-DM-PW

Hersteller Typ

MX-FLEX-OPT-DM-PW

Hersteller Artikel Nr.:

MX-FLEX-OPT-DM-PW

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

Verdeckte Kabelführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90079100

Gewicht:

0.414 kg

Erfassung eines Bereichs mit zwei Sensormodulen (vor allem Tag/Nacht) - Passend für alle verfügbaren Sensormodule der S1x (nicht inklusive) - Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C - Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° - Farbe: Weiß