MOBOTIX - Ersatz-Objektivkappe M2x, mit Glasscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-M24M-OPT-LCSG
Durchmesser - 48 mm
Höhe - 23 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438012997
Sonepar Artikelnummer
120545756
Hersteller Artikelnummer
MX-M24M-OPT-LCSG
Hersteller Typ
MX-M24M-OPT-LCSG
Hersteller Artikel Nr.:
MX-M24M-OPT-LCSG
Durchmesser:
48 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.038 kg
Passend für: M2x (außer CSVario, Hemispheric oder Superteleobjektiv B500) und S1x/M1x Sensormodul mit Superteleobjektiv B500 • Kratzfester Glaseinsatz für extreme Witterungsbedingungen (IP66)


