MOBOTIX - Ersatz-Objektivkappe M2x, verlängert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-M24M-OPT-LCGL
Durchmesser - 48 mm
Höhe - 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90079100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438013000
Sonepar Artikelnummer
120545757
Hersteller Artikelnummer
MX-M24M-OPT-LCGL
Hersteller Typ
MX-M24M-OPT-LCGL
Hersteller Artikel Nr.:
MX-M24M-OPT-LCGL
Durchmesser:
48 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90079100
Gewicht:
0.044 kg
Passend für: M2x und S1x/M1x Sensormodul mit CSVario-Objektiv B045-100-CS oder M2x mit Superteleobjektiv B500 • Kratzfester Glaseinsatz für extreme Witterungsbedingungen (IP66)


